1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージナット LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ケージナット
エコ商品
樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。 適応板厚は1~ 4 mmで幅広く使用できます。 19インチラックに適応しています。 インチねじ仕様も受注対応可能です。詳細はお問い合わせください。 アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。 難燃材(UL94HB適合)使用
用途配電盤、制御盤などを格納する筐体 材質ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼 質量(g)200 適合板厚(mm)1~ 4 最大締付トルク(N・m)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング