ねじ・ボルト・釘 :「マックエイト スペーサ」の検索結果

関連キーワード
100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,277 税込3,605
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
1,340 税込1,474
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
1袋(10個)ほか
280 税込308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
7,255 税込7,981
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM2.6 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ 寸法A貫通
1袋(100個)
3,710 税込4,081
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
2,120 税込2,332
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
7,910 税込8,701
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー六角型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。 オス、オスタイプに出来ています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マックエイト90°LED用スペーサー
エコ商品
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共) 取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
1袋(100個)
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マックエイトコンデンサースペーサー
エコ商品
コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
材質ナイロン(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-20~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイトトランジスタースペーサー
エコ商品
トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マックエイト調整用スペーサー
エコ商品
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色 使用温度範囲(℃)-40~+240 耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
549 税込604
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マックエイト超耐熱スペーサー
エコ商品
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マックエイト半田付用スペーサー
エコ商品
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
LED用スペーサーに表示スペースがつきました。 色分け表示、文字表示も出来ます。 文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。 垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。 横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
材質PBT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
1袋(100個)
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マックエイト45°LED用スペーサー
エコ商品
LEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
材質LCP樹脂(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

マックエイトLED用スペーサー (横型)
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マックエイト表面実装LED用スペーサー
エコ商品
表面実装LEDをかさ上げすることができます。 表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。 角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。
材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
1袋(100個)
8,798 税込9,678
17日以内出荷

マックエイト角型LED用スペーサー
エコ商品
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

マックエイトLEDスペーサ 横型
エコ商品
横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。
材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
380 税込418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マックエイトPEEK(R)六角スペーサー
エコ商品
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー六角型
エコ商品
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+125 締付トルク2.5kGF-Cm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マックエイト表面実装用LEDスペーサー
エコ商品
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイトPEEK(R)六角スペーサー
エコ商品
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
材質PCT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125
1袋(10個)
893 税込982
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります