絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • 大阪魂(2,191)
  • エスコ(94)
  • 日産ネジ(30)
  • 冨士精密(18)
  • Optibelt(16)
  • 由良産商(16)
  • ハードロック工業(13)
  • ノルトロックジャパン(12)
  • 大陽ステンレススプリング(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • TRUSCO(9)
  • コノエ(8)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(8)
  • PEM(8)
  • サンコーテクノ(7)
  • HEICO(ハイコ)(7)
  • 旭化成(6)
  • オチアイ(6)
ねじの呼び
  • M22(16)
頭部形状
頭部形状
六角(7)
材質
  • (1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(8)
2.5
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(4)
  • 溶融亜鉛メッキ(4)
  • 生地/未処理(4)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「M22」の検索結果

関連キーワード
  • m22 ナット
  • m22 ボルト
  • m22
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
19,060税込20,966
1ケース(400本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
700税込770
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
620税込682
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
660税込726
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
540税込594
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
580税込638
1パック(2本)
翌々日出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
520税込572
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種別全ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
540税込594
1パック(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。種別半ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
190税込209
1パック(2個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(2個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
200税込220
1パック(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじハイテンワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
660税込726
1パック(6個)
3日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじテーパーワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
725税込798
1パック(4個)ほか
3日以内出荷
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
190税込209
1パック(4個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
ISO 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(2個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(2個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘