環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)
種類スプリングワッシャー
規格JIS規格品
表面処理三価クロメート
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
用途十字穴付小ネジの代表的なもの
頭部形状ナベ
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
頭部形状皿
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ
材質鉄(三価クロメート)
穴の形状十字ピン
表面処理三価クロメート
強度区分A2-50相当
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ
材質鉄(三価クロメート)
穴の形状6ロブ
表面処理三価クロメート
仕様スプリング、丸ワッシャー付
強度区分4.8
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様SSS規格品(SSS003-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)
仕様ナット1種
規格JIS規格品
ねじ山種類メートル並目
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理三価クロメート
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ2 0433
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
ねじ径M4
ねじ長さ(mm)オス10、メス10
材質鉄、三価クロメートメッキ
仕様オス-メスタイプ、六角タイプ
トラスコ品番487-9104
全長(mm)50
質量(g)161
対辺(mm)7
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0698
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格JIS B1176規格品
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
強度区分10.9
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
表面処理三価クロメート
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法d(mm)M12
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別半ねじ
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)
種類平ワッシャー
規格JIS規格品
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種
材質三価クロメート
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)M3
頭部厚(mm)1.75
頭部径(Φmm)6
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
タイプ白仕上げ
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種
材質三価クロメート
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-7906
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
タイプ黒仕上げ
寸法L(mm)8
寸法d(mm)M3
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)8.3
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット有り
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。