ねじ・ボルト・釘 :「はとめ」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)
先端形状トガリ先
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
材質(本体)純チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)
先端形状くぼみ先
強度区分21H
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番207-2358
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
質量(g)21
寸法L(mm)6
寸法d(mm)M3
先端形状トガリ先
穴の形状六角穴
ねじの呼びM3
アズワン品番64-8411-07
強度区分45H
1パック(52本)
¥819
税込¥901
翌日出荷
ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分45H
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
強度区分45H
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理ユニクロ
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質SS400相当材
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質ばね用鋼(S65C相当)
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理三価クロメート
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ2 0433
金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)
表面処理溶融亜鉛メッキ
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ2 0433
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。
材質/仕上プラスチック
穴の形状六角穴
ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。
材質プラスチック
色黒(屋外用)
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材コンクリートブロック、木材
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。
着脱が非常に簡単です。
市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質スチール(SS400相当)
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
トラスコ品番818-8156
質量(g)37.9
ねじピッチ0.8
寸法D(mm)9.2
寸法E(mm)9.2
寸法B(mm)8
寸法l(mm)7.2
寸法s(mm)8
寸法m(mm)7.2
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
1セット(15個)
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
材質ステンレス(SUS304相当)
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。