ねじ・ボルト・釘 :「ネジ M16」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M16
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3608
高さ(mm)20
質量(g)62
二面幅(mm)24
適合ボルト径M16
フランジ径D(Φmm)33
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
ねじの呼びM16
外径(mm)21.5
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)25
ドリル径(Φmm)22.0
トラスコ品番329-0034
質量(g)243.2
表面処理3価ホワイト
最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別全ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0391
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH)
種別全ねじ
規格JIS B1180規格品
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状六角
強度区分4.8
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
強度区分A2-70相当
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
種別全ねじ
頭部形状六角
強度区分4.8
2018年トラスコ掲載ページ2 0388
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
強度区分A2-70相当
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)
強度区分4.8
頭部形状六角
種別半ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別半ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0393
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH)
種別半ねじ
規格JIS B1180規格品
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状六角
強度区分4.8
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
種別全ねじ
頭部形状六角
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状サラ
適合ドライバー(+)No.2
用途金属素材用
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
JIS規格JIS B 1122規格品
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状皿
材質ステンレス(A2)
穴の形状トライウイング
強度区分A2-50相当
2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2)
頭部形状皿
穴の形状ツーホール
強度区分A2-50相当
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
用途金属素材用
頭部形状ナベ
材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1122規格品
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。
取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。
頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
材質ステンレス(A2)
頭部形状ナベ
穴の形状ワンサイド
強度区分A2-50相当
2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2)
頭部形状ナベ
穴の形状ツーホール
強度区分A2-50相当
トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ
材質ステンレス(A2)
穴の形状トライウイング
強度区分A2-50相当
用途十字穴付小ネジの代表的なもの
頭部形状ナベ
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
用途金属素材用
頭部形状ナベ
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
JIS規格JIS B1122規格品
1
2
3
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。