ねじ・ボルト・釘 :「10.9」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別全ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0391
1セット(6本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別半ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0393
1セット(3本)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプオス・メス
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプオス・メス
1個
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプメス・メス
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプメス・メス
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1800個)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプオス・メス
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプメス・メス
1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2) 頭部形状ナベ 穴の形状ツーホール 強度区分A2-50相当
1セット(4本)ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分10.9
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 種別半ねじ タイプ半ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 タイプ全ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(15個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別全ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(34本)ほか
839 税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質 ねじ長さ(mm)5194 表面処理三価白 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
1パック(26個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質スチール 種別半ねじ 頭部形状六角穴付き 表面処理ニッケルメッキ 穴の形状六角穴 強度区分10.9
1セット(24本)ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 寸法R(mm)約0.5 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 規格JIS B1176規格品 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 頭部形状六角 強度区分10.9
1パック(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種別全ねじ 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9
1セット(25本)ほか
899 税込989
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 強度区分10.9
1缶(90本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。
種別全ねじ 材質構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ 強度区分10.9 穴の形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0408
1セット(13本)ほか
609 税込670
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40本)ほか
719 税込791
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
909 税込1,000
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質スチール 表面処理三価クロメート仕上げ 頭部形状六角穴付き 強度区分10.9
1セット(4本)ほか
449 税込494
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
規格JIS B1176規格品 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 強度区分10.9
1パック(26本)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法d(mm)M12 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別半ねじ 表面処理三価クロメート仕上げ(白)
1パック(4本)ほか
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(190本)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(130本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149 種別全ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付皿 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)
949 税込1,044
当日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります