ねじ・ボルト・釘 :「38mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼びM3.8
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート処理
ねじ径d3.8
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9.0
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。
材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)55
質量(g/パック)55
頭部平頭
胴部スクリュー
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。
表面処理電気亜鉛メッキ
材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
質量(g)200
表面処理ユニクロメッキ
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定
材質ステンレス(SUS430)
ねじ長さ(mm)38
ボルト穴径(Φmm)M8
適合ソケット6.3mm
保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
表面処理クロメートメッキ
保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
表面処理ユニクロメッキ
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ半ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。