ねじ・ボルト・釘 :「計器」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質レニー
頭部形状低頭
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)5
仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート
材質(ワッシャー)NBR
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)アルミ
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)6
仕様スリ割幅×深さ/1.10×1.60
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)5
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)3
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)3
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。