絞り込み
ブランド
容量(L)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キッチンポットとは、飲食店の厨房や一般家庭の台所で食材などを保存するために使われる入れ物。素材はステンレスのほか、ポリカーボネイトや耐熱ガラス製のものがあります。ステンレス製はさびや汚れに強く、ポリカーボネイトや耐熱ガラスのものは、そのままレンジなどで加熱することができるので、用途に合わせて選択するといいでしょう。上に積み重ねられて省スペースで収納できるものや、パッキンやフックが付いた密閉度の高いポットもあります。
387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所)AG18-8 キッチンポットAG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)フタ付き形状
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット UK(三宝)18-8(SUS304) 深型 角キッチンポットUK(三宝)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
ステン角型ポット クローバー(大屋製作所)ステン角型ポットクローバー(大屋製作所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
18-8(SUS304)深型角キッチンポット SUGICO(スギコ)18-8(SUS304)深型角キッチンポットSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーロータンク 手付き 蓋付き 野田琺瑯ホーロータンク 手付き 蓋付き野田琺瑯(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝)18-8 目盛付キッチンポットUK(三宝)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来に無い安定したスタッキングを実現見やすい目盛付き
材質ステンレス18-8(SUS304)形状
密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
プロテインシェイカー イノマタ化学プロテインシェイカーイノマタ化学(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
「カラダづくりのための運動や筋トレに」・「美容や健康のために」と、シェーカー初心者の方にもオススメ!さまざまなシーンでお使いいただけるプロテインシェイカー。ジムの水分補給に。トレーニング前後に。オフィスで。朝食にも素早く栄養を摂取できるプロテインを手軽に。しっかり混ぜやすく口あたりがいい飲み口。蓋は簡単に開け閉めしやすい形状。メモリ表示付き(400mlまで)。ボディのへこみが握る際にしっかりホールド。手がスッポリ入って底までしっかり洗える。BPAフリー。日本製。
材質ポリプロピレン寸法(cm)約9Φ×15.2
18-8 浅型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません) 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
形状材質ステンレス18-8(SUS304)
18-8 パッキン・フック付角キッチンポット UK(三宝)18-8 パッキン・フック付角キッチンポットUK(三宝)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
21-0 目盛付 深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)21-0 目盛付 深型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付サンダイヤ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
エコノミー 深型 角キッチンポット 本体 YUKIWA(ユキワ/三宝産業)エコノミー 深型 角キッチンポット 本体YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
運搬用タンク台車 SUS304製 サンダイヤ運搬用タンク台車 SUS304製サンダイヤ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)65Φ仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
ステンレスポット TRUSCOステンレスポットTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
材質ステンレス(SUS304)仕様フタ付
ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
まかせてポット ナカヤ化学産業まかせてポットナカヤ化学産業(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シール性のあるフタで、液体も保存可能な容器です。シェイカーとしてもお使い頂けます。便利な目盛り付きです。
容量(mL)540材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×166アズワン品番64-5191-23
18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付深型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管形状材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8深型角キッチンポット用 割蓋 UK(三宝)18-8深型角キッチンポット用 割蓋UK(三宝)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途UK18-8深型角キッチンポット モリブデン深型角キッチンポット 18-8深型角キッチンポット 18-8名札付き深型角キッチンポット 専用です。材質18-8ステンレス
KO19-0電磁調理器対応給食缶 仔犬印(本間製作所)KO19-0電磁調理器対応給食缶仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質NSSC180持ち手吊手
18-8 角型目盛付キッチンポット 弁慶(本間冬治工業)18-8 角型目盛付キッチンポット弁慶(本間冬治工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
みそストッカー ナカヤ化学産業みそストッカーナカヤ化学産業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
市販のみそパックが丸ごと収納できます。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
VISIONS クックポット VISIONSVISIONS クックポットVISIONS(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
モリブデン深型タンク(手付) クローバー(大屋製作所)モリブデン深型タンク(手付)クローバー(大屋製作所)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。 細身なのに大容量。空間を有効に利用できます。
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット SUGICO(スギコ)18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポットSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
フタ付き材質ステンレス18-8(SUS304)形状RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ベインマリーポット SUGICO(スギコ)18-8ベインマリーポットSUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途スープ等の湯銭材質ステンレス(SUS304)形状板厚(mm)0.6
角形シール容器 ステン18-8(SUS304)製 サンダイヤ角形シール容器 ステン18-8(SUS304)製サンダイヤ
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様PE製押しフタ付き材質ステンレス18-8(SUS304)形状
密閉缶(空気抜付) オオモリ密閉缶(空気抜付)オオモリ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ空気抜・ツル付材質SUS304材質(パッキン)シリコンゴム
トスロン丸型(密閉容器) トスロントスロン丸型(密閉容器)トスロン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
気密性に優れ、構造的にも積み重ねが可能です用途は化学、医療等の分野から日用品、レジャーに至るまで幅広く、汎用品としてお使いいただいております。また、食品衛生上も安心してご使用いただけます。
材質ポリエチレン
18-8普及型 浅型角キッチンポット UK(三宝)18-8普及型 浅型角キッチンポットUK(三宝)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレス
ムラノ ポリカーボネイトキッチンポット TKGムラノ ポリカーボネイトキッチンポットTKG
639税込703
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30℃~120℃。フタを外して電子レンジでご使用出来ます。洗浄機対応。電子レンジ対応
材質本体:ポリカーボネイト、フタ:18-8ステンレス
18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ)18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。
用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック保温食缶ごはん用 台和プラスチック保温食缶ごはん用台和
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレンダークブラウン耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可
18-8目盛付パッキン・フック付 角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ)18-8目盛付パッキン・フック付 角キッチンポット(フタ付)SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付 THERMOS(サーモス)18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付THERMOS(サーモス)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
お湯専用容器 お湯タンク タンゲ化学工業お湯専用容器 お湯タンクタンゲ化学工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
業界初!お湯専用容器です。レジャーや介護・避難用具・温泉汲にお勧めします。(水も使用可)熱湯100℃を入れても変形しません。呼吸するキャップを搭載することにより、お湯が冷めても空気圧を調整して、変形を防ぐ安全設計!空気穴からお湯や水は漏れません。100℃の熱湯でも6時間後、約40℃をキープ(室温環境10℃時)温泉水も使用可能です。
材質ポリエチレンベージュ容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×245×340アズワン品番64-9288-91TKG品番9-0254-1101
キッチンポット