3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョウ目害虫、アブラムシ類、カメムシ類、ヨコバイ類などのカメムシ目害虫、スリップス類など多くの害虫にすぐれた効果があります。 ハダニ類にも高い活性を示し、リサージェンス(異常増殖)が起こりにくいピレスロイド剤です。 速効性にすぐれ、散布直後から強い殺虫効果を示します。また、効果の持続性が長く、少ない散布回数で高い防除効果が得られます。 適用作物幅が広く、汎用性のある殺虫剤です。
有効成分ビフェントリン(PRTR・2種)2.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)20791 適合病害虫カメムシ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、アブラムシ類、ワタミヒゲナガゾウムシ、モモシンクイガ、ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、リンゴハダニ、ナミハダニ、シンクイムシ類、ナシチビガ、ハダニ類、モモハモグリガ、カキクダアザミウマ、カキノヒメヨコバイ、オオタバコガ、フキノメイガ、タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)、オンシツコナジラミ、シロイチモジヨトウ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、カメノコハムシ、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、カンザワハダニ、チャノホソガ、ヨモギエダシャク、スジキリヨトウ、シバツトガ、アメリカシロヒトリ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1袋(100g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。 特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。 本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。 本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。 本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。 本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。 本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)21812 性状淡褐色水和性細粒
1袋(250g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石原バイオサイエンステッパン液剤
幅広い殺虫スペクトラムで重要害虫の同時防除が可能 チョウ目、ハエ目、カメムシ目、アザミウマ目および甲虫目などの広範囲の害虫に効果を示します。 特にチョウ目害虫には高い効果を示します。 害虫の幅広いステージで安定した効果を発揮 幼虫の発育ステージや温度に関わらず高い効果を示します。また、成虫に対する殺虫活性や産卵抑制効果をあわせ持っています。 速やかな食害抑制効果 主に食毒により作用しますが、経皮的にも薬剤が取り込まれ、速やかに中毒症状を示し、摂食行動を停止させます。 優れた耐雨・残効性 散布後、長期にわたって安定した効果を示し、耐雨性にも優れています。 作物に対する高い安全性
有効期限(年)3 有効成分シクラニリプロール:4.5%、2',3-ジブロモ-4'-クロロ-1-(3-クロロ-2-ピリジル)-、6'-{[(1RS)-1-シクロプロピルエチル]カルバモイル}ピラゾール-5-カルボキサニリド 適合害虫【りんご】シンクイムシ類、キンモンホソガ、ハマキムシ類、ケムシ類、ギンモンハモグリガ、ヒメボクトウ、【なし】シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、【もも】シンクイムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類、ハマキムシ類、クビアカツヤカミキリ、【ネクタリン】ケムシ類、【すもも】ケムシ類、シンクイムシ類、クビアカツヤカミキリ、【おうとう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【ぶどう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【茶】チャハマキ、チャノコカクモンハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ 性状淡黄色澄明水溶性液体 適合作物りんご、なし、もも、ネクタリン、すもも、おうとう、ぶどう、茶 農林水産省登録第(号)24023 毒劇区分普通物 剤形液剤
1本(500mL)
5,898 税込6,488
当日出荷

『殺虫剤』には他にこんなカテゴリがあります