2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。 特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。 本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。 本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。 本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。 本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。 本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)21812 性状淡褐色水和性細粒
1袋(250g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やっかいな害虫を狙い撃つ新タイプの浸透性殺虫剤。 聞くが5000~10000倍。 ばら、ゆり、カーネーション、チューリップは10000倍。 吸汁阻害で害虫を防除。 速効的に吸汁を阻害(害虫の死亡や茎葉からの脱落は遅効的) 高い浸透移行性・浸達性なので処理後、速やかに葉内にも浸達。 上位展開葉や新梢にも薬剤が移行。 優れた残効性と耐雨性なので葉内で適度な安定性。2~3週間の残効。 素早く溶ける顆粒水和剤。 天敵や有用生物に対し、影響が少ない。
用途花き(きく、ばら、ゆり、カーネーション、チューリップ)のアブラムシ類の防除に。 適合害虫アブラムシ類、モモアカアブラムシ 適合作物ばら、チューリップ、ゆり、きく、カーネーション 農林水産省登録第(号)21813 毒劇区分普通物
1個(50g)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

『殺虫剤』には他にこんなカテゴリがあります