絞り込み
適用畳数
  • 1(1)
灯数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
調光の可否
  • ×(4)
  • (1)
器具・セット
  • セット品(6)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(1)
電圧(V)
  • 100(3)
100
光色
  • 昼白色(1)
  • 電球色(11)
昼白色・電球色
色温度(K)
  • 3000未満(11)
  • 5000以上(1)
3000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(10)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
  • 1000未満
  • 1000~2000未満(44)
  • 2000~3000未満(66)
  • 3000~4000未満(57)
  • 4000~5000未満(46)
  • 5000~6000未満(27)
  • 6000~7000未満(10)
  • 7000~8000未満(4)
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
コイズミ(小泉成器)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア DAIKO(大光電機)シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリアDAIKO(大光電機)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。
仕様調光器:別売材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)高さ(mm)554材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)電圧(V)100全高(mm)695~2054色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
小型シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)小型シャンデリア【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
32日以内出荷
内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
幅(mm)Φ386質量(kg)2.1アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186材質(本体)ブラックニッケル仕上消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)509調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア Panasonic(パナソニック)シャンデリアPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。 スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。
アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)ブラックニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)4.4仕様化粧ネジ式材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)120ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9315-65明るさ白熱球40W相当灯数1出幅(mm)178演色指数(Ra)84定格光束(Lm)275
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し)ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。
消費電力(W)8.9仕様取付簡易型、グローブ押え式材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様全長(mm)1500~440質量(kg)2.9直径(Φmm)340高さ(mm)290ランプLDG9(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.7光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-71明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)630適用畳数1
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
消費電力(W)8仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)幅(mm)375質量(kg)1.3高さ(mm)370ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-49明るさ白熱球40W×2灯相当灯数2出幅(mm)210演色指数(Ra)80定格光束(Lm)800
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)全長(mm)2500~700質量(kg)2.9直径(Φmm)465高さ(mm)515器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)960調光の可否
シャンデリア