「適用畳数」から絞り込む
14(3)
DC/ACシーリングファン専用
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
調光の可否不可
LED交換可能
ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。
幅(mm)Φ627
色ガラスセード:乳白つや消し
取付U-ライト方式
高さ(mm)205
材質(本体)ニッケル仕上
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
調光の可否不可
LED交換可能
シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。
さりげない華やかさを空間に広げます。
色ガラスセード:乳白つや消し
取付U-ライト方式
材質(本体)クローム仕上
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
調光の可否不可
LED交換可能
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用
材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。