絞り込み
適用畳数
  • 4.5(1)
灯数
  • 1(2)
  • 6(1)
調光の可否
  • ×(1)
  • (1)
器具・セット
  • セット品(2)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(43)
  • 20~30未満(66)
  • 30~40未満(70)
  • 40~50未満(54)
  • 50~60未満(32)
  • 60~70未満(27)
  • 70~80未満(4)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
光色
  • 電球色(3)
電球色
色温度(K)
  • 3000未満(4)
3000未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(4)
80~90未満
定格光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(1)
1000未満・1000~2000未満
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(4)
コイズミ(小泉成器)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)4.4仕様化粧ネジ式材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)120ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9315-65明るさ白熱球40W相当灯数1出幅(mm)178演色指数(Ra)84定格光束(Lm)275
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し)ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)直径(Φmm)715色温度(K)2700~1900光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否
シャンデリア