シャンデリア :「天井取付用」の検索結果
「適用畳数」から絞り込む
12(1)
~12畳用。アクリルカバー。ゴールド調バンド付。本体プラスチック(シャンパンゴールド色)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.2
適用畳数~12畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)124.4
定格光束(Lm)5499
光源寿命40,000時間
幅(Φmm)760
高さ(mm)128
質量(kg)3.6
光源色昼光色/電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。