シャンデリア :「白色LED」の検索結果
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
6(1)
消費電力(W)13.8
電圧(V)100
仕様コード支持棒付/引掛シーリング方式
幅(mm)Φ648
質量(kg)0.5
高さ(mm)405
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.1
光源寿命40,000時間
入力電流(A)0.23
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1410
調光の可否否
長さ(mm)558
幅(mm)410
質量(kg)3.4
取付天井直付型、Uライト方式
高さ(mm)312
電圧(V)100
消費電力(W)20.4
口金E26
全光束(Lm)1800
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.342
明るさ25形電球6灯器具相当
灯数6
デザインVintage
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
明るさ器具:(目安)60形電球6灯相当
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
適用畳数~6畳
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。