5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
4.5(2)
8(1)
コイズミイルム
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)4.4 仕様化粧ネジ式 材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明) 幅(mm)360 質量(kg)1.1 高さ(mm)120 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9315-65 明るさ白熱球40W相当 灯数1 出幅(mm)178 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)275
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

コイズミイルム
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)43.2 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明) 質量(kg)7 直径(Φmm)850 高さ(mm)294 ランプLDA4(E17)、LDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.8 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-45 灯数10 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)3880 適用畳数~8畳
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)19.6 幅(mm)830×190 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.1 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×4灯相当 灯数4 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1415
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミイルム
蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
消費電力(W)34.8 仕様取付簡易型 材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明) 質量(kg)5.6 直径(Φmm)695 高さ(mm)230 ランプLDA6(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.8 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9315-78 灯数6 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1980 適用畳数~4.5畳
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 全長(mm)2500~550 高さ(mm)425 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)