「適用畳数」から絞り込む
1(2)
3(1)
4.5(7)
6(10)
8(4)
10(8)
12(3)
14(4)
和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。
掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)10.7
材質鋼:白色/アクリル:乳白
質量(kg)0.7
電球LED
光源寿命40,000時間
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6
仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
全長(mm)2500~700
質量(kg)2.9
直径(Φmm)465
高さ(mm)515
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)960
調光の可否可
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)
高さ(mm)262
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)
高さ(mm)186
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)17.4
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
質量(kg)3.1
直径(Φmm)600
高さ(mm)255
ランプLDA6(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.9
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-40
明るさ白熱灯60W×3灯相当
灯数6
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1165
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
直径(Φmm)690
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
直径(Φmm)610
高さ(mm)183
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)
高さ(mm)187
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)24
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)
全長(mm)2500~610
質量(kg)4.2
直径(Φmm)565
高さ(mm)485
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-88
灯数6
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2400
適用畳数~4.5畳
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)39.6
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
質量(kg)9.6
直径(Φmm)1030
高さ(mm)310
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.9
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9317-73
灯数9
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3365
適用畳数~6畳
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)
高さ(mm)187
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)32
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)
全長(mm)2500~610
質量(kg)5
直径(Φmm)565
高さ(mm)485
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-87
灯数8
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)3200
適用畳数~6畳
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)26.4
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
光源寿命40,000時間
灯数6
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)2240
適用畳数~4.5畳
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製
直径(Φmm)780
高さ(mm)329
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)14.7
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)2500~1650
質量(kg)4.7
直径(Φmm)548
高さ(mm)1475
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9317-72
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1370
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)
直径(Φmm)584
高さ(mm)450
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)43.2
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)7
直径(Φmm)850
高さ(mm)294
ランプLDA4(E17)、LDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-45
灯数10
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3880
適用畳数~8畳
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
消費電力(W)8.9
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製
幅(mm)205
質量(kg)1.5
高さ(mm)219
ランプLDG9(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.3
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9320-39
明るさ白熱球100W相当
出幅(mm)275
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)635
適用畳数1
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス
全長(mm)2500~550
高さ(mm)425
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
消費電力(W)34.8
仕様取付簡易型
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)5.6
直径(Φmm)695
高さ(mm)230
ランプLDA6(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.8
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9315-78
灯数6
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1980
適用畳数~4.5畳
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。
消費電力(W)8.9
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様
全長(mm)1500~440
質量(kg)2.9
直径(Φmm)340
高さ(mm)290
ランプLDG9(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.7
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-71
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)630
適用畳数1
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
消費電力(W)13.2
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)2500~454
質量(kg)4.8
直径(Φmm)600
高さ(mm)360
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9321-90
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1230
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
直径(Φmm)715
色温度(K)2700~1900
光源色電球色
光源寿命40,000時間
調光の可否可
本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。