14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
6(1)
和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。 掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)10.7 材質鋼:白色/アクリル:乳白 質量(kg)0.7 電球LED 光源寿命40,000時間
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(14°まで) 材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装) 質量(kg)5.2 直径(Φmm)1100 高さ(mm)385 アズワン品番64-9315-46
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼(黒色塗装) 直径(Φmm)21
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様90cmタイプ、傾斜天井に取付可能(32°まで) 材質鋼(白色) 質量(kg)0.9 直径(Φmm)22 高さ(mm)900 アズワン品番64-9315-54
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様60cmタイプ、傾斜天井に取付可能(32°まで) 材質鋼(白色) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)22 高さ(mm)600 アズワン品番64-9315-55
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様30cmタイプ、傾斜天井に取付可能(AEE 695 092:29°まで)(AEE 695 093:32°まで) 材質鋼(白色) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)22 高さ(mm)300 アズワン品番64-9315-56
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

オーソドックスな4枚羽根、灯具なしのインテリアファンです。シンプルなホワイトカラーでモダンテイストのインテリアにもすっきり調和します。
材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装) 高さ(mm)325
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。
材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色) 高さ(mm)358
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。
仕様専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで) 質量(kg)4.3 直径(Φmm)700 高さ(mm)403
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)14.7 仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 全長(mm)2500~1650 質量(kg)4.7 直径(Φmm)548 高さ(mm)1475 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9317-72 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1370
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6 仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 全長(mm)2500~700 質量(kg)2.9 直径(Φmm)465 高さ(mm)515 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.6 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)960 調光の可否
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 直径(Φmm)715 色温度(K)2700~1900 光源色電球色 光源寿命40,000時間 調光の可否
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)