2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
6(1)
コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6 仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 全長(mm)2500~700 質量(kg)2.9 直径(Φmm)465 高さ(mm)515 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.6 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)960 調光の可否
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 直径(Φmm)715 色温度(K)2700~1900 光源色電球色 光源寿命40,000時間 調光の可否
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)