シャンデリア :「照明器具 LED」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
6(2)
8(5)
10(1)
14(1)
コイズミ「フィラメント・シャンデリア」シリーズ器具専用のシェードです。
用途BA17710P・BP17712 への取り付け専用 材質鋼・黒色塗装 幅(mm)215 高さ(mm)63 奥行(mm)215 本体質量(g)300
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。
消費電力(W)38.6 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型 材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 全長(mm)2000~800 質量(kg)2.7 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 定格光束(Lm)3760 適用畳数~8畳
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。
消費電力(W)38.6 仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型 材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。きらめきのアクセントに都会的なセンスが漂います。
消費電力(W)38.6 仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス) 質量(kg)4.6 直径(Φmm)525 高さ(mm)78 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。 掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)10.7 材質鋼:白色/アクリル:乳白 質量(kg)0.7 電球LED 光源寿命40,000時間
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)20 仕様電気工事不要タイプ 質量(kg)5.9 高さ(mm)345 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 幅(Φmm)545 光源寿命20,000時間 灯数8 演色指数(Ra)80 調光の可否 LED交換
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明) ランプLED電球4.0W(E17) 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否 LED交換
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他34VA(100V) 幅(mm)820 奥行(mm)175 消費電力(W)17.6 ランプLED電球40形相当×4 色温度2700K ランプ寿命40000時間 光束(Lm)1540 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。
消費電力(W)38.6 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス) 全長(mm)2000~800 直径(Φmm)525 高さ(mm)78 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)