「適用畳数」から絞り込む
2(1)
4.5(1)
6(1)
8(2)
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)
材質鋼(パールホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)315
質量(kg)1.7
高さ(mm)480
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-50
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)140
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)800
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)
材質鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色
幅(mm)300
質量(kg)1.3
高さ(mm)320
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-51
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)135
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)800
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。
消費電力(W)16
仕様速結端子付(送りなし)
材質鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色
全長(mm)1500~570
質量(kg)8.8
直径(Φmm)560
高さ(mm)470
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-47
明るさ白熱球40W×4灯相当
灯数4
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1600
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用
材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。
消費電力(W)10
仕様速結端子付(送りなし)、キャッチ式
材質鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色)
質量(kg)1.4
直径(Φmm)356
高さ(mm)365
ランプLDC5(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)15
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-52
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)152
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)150
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用
材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)
幅(mm)375
質量(kg)1.3
高さ(mm)370
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-49
明るさ白熱球40W×2灯相当
灯数2
出幅(mm)210
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)800
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)24
仕様白熱球40W×6灯相当、速結端子付(送りなし)
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(クリスタルガラス)
全長(mm)1500~700
質量(kg)4.9
直径(Φmm)650
高さ(mm)606
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-46
明るさ白熱球40W×6灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2400
適用畳数6
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器のグローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様速結端子付(送りなし)、グローブ押え式
材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様
全長(mm)1385~548
高さ(mm)383
ランプLDG9(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.3
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。
消費電力(W)38.6
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型
材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
全長(mm)2000~800
質量(kg)2.7
直径(Φmm)500
高さ(mm)50
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
定格光束(Lm)3760
適用畳数~8畳
モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。
消費電力(W)38.6
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス)
全長(mm)2000~800
直径(Φmm)525
高さ(mm)78
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
適用畳数~8畳
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。