「適用畳数」から絞り込む
シャンデリアコイズミ5日以内出荷
照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。
消費電力(W)38.6仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色)全長(mm)2000~800質量(kg)2.7直径(Φmm)500高さ(mm)50光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)160定格光束(Lm)3760適用畳数~8畳
シャンデリアコイズミ5日以内出荷
空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。
消費電力(W)38.6仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ)質量(kg)2.6直径(Φmm)500高さ(mm)50光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)160適用畳数~8畳
シャンデリアコイズミ5日以内出荷
モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。
消費電力(W)38.6仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス)全長(mm)2000~800直径(Φmm)525高さ(mm)78光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)160適用畳数~8畳
シャンデリアコイズミ5日以内出荷
モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。きらめきのアクセントに都会的なセンスが漂います。
消費電力(W)38.6仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス)質量(kg)4.6直径(Φmm)525高さ(mm)78光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)160適用畳数~8畳
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シャンデリアODELIC(オーデリック)税込¥50,578~¥45,980~
シャンデリアODELIC(オーデリック)税込¥63,778~¥57,980~
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~
セードコイズミ税込¥1,758~¥1,598~