2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別シャンデリア 電圧(V)100-242 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V) 入数1台 光色電球色 灯数1 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 調光の可否
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン
ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。
その他【光束維持】40000時間 材質アルミ 幅(mm)68 タイプ【調光】LC調光タイプ 定格電圧100-242V 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091 色温度(K)2700 光色電球色 調光方式【連続調光】100-5% LED交換不可
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)