シャンデリア :「照明器具 和風」の検索結果
「適用畳数」から絞り込む
10(2)
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可
材質セード:ガラス(乳白)
質量(kg)12.4
高さ(mm)824
材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)
種類器具:LED電球一般形7.2W×7(E26)
電圧(V)100
消費電力(W)50.4
幅(Φmm)1000
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)81
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
適用畳数~10畳
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可
材質セード:ガラス(乳白)
質量(kg)12.4
高さ(mm)824
材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)
種類器具:LED電球一般形8.4W×7(E26)
電圧(V)100
消費電力(W)58.8
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)1000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)63
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4400
調光率(%)連続調光100-5・調色
適用畳数~10畳
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。