シャンデリア :「色評価用」の検索結果
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
8(2)
10(1)
ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
その他【光束維持】40000時間
材質鋼/ガラス
形状【LED】電球ミニクリプトン形
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
制御逆位相制御
光源LED
調光方式【連続調光】100-5%
LED交換可能
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。
その他【光束維持】40000時間
材質アルミ
幅(mm)68
タイプ【調光】LC調光タイプ
定格電圧100-242V
制御PWM
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091
色温度(K)2700
光色電球色
調光方式【連続調光】100-5%
LED交換不可
オーデリックとエミッションの共同で開発したシャンデリア。特殊なポリカーボネート素材が生み出す、これまでにない軽やかなフォルムと幻想的な輝き。ガラスやアクリルでは生み出せなかった繊細で上質な光が空間を華やかに彩ります。
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】40000時間
材質アクリル/ポリカーボネート(オーナメント)
長さ(mm)778
幅(mm)50
質量(kg)2.3
色黒
備考定格光束はオーナメントなし時の値。本体の光源でオーナメントを照射、オーナメント自体は発光しません。
タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式レール取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)24.8
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
ランプLED×4
色温度(K)2700~5000
エネルギー消費効率(Lm/W)74.9
光束(Lm)1859
光色電球色~昼白色
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)40
LED交換不可
リアルウッドで仕上げたシンプルな六角リング。その凛とした佇まいは上質な空間に静かな調和をもたらします。
仕様調光器:不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別シャンデリア
幅(mm)1300
質量(kg)7.6
取付(本体取付)簡易取付A
高さ(mm)67
区分省エネ法区分:II
全高(mm)800-2500
定格消費電力(W)38
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)78.4
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)39(100V)
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色
調光方式連続調光 100-1%・調色
定格光束(Lm)2980
適用畳数~8畳
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。