シャンデリア :「20W LED器具」の検索結果
「適用畳数」から絞り込む
4.5(5)
6(4)
8(1)
10(1)
仕様電動昇降機装置:対応型
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
幅(Φmm)444
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)45
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
色マットホワイト
高さ(mm)101
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
モダンとクラシックが繊細な融合を魅せるスタイリッシュな意匠。クールな煌めきとエレガントな趣が静かなハーモニーを奏でます
材質グローブ:アクリル(透明・カット模様入)
色クロームメッキ
材質(本体)鋼・真鍮
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。
仕様調光器:不可
材質飾:クリスタルガラス
取付簡易取付A
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
蒸気機関への憧憬をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりに。レトロと未来が融合する遊び心が空間に強烈な存在感を放ちます。時代錯誤的なレバーをデザインしたソケット可動機構。蒸気機関への憧憬はボイラーをモチーフに。世界観に沿うノスタルジーのフィラメント球
色真鍮古味
材質(本体)アルミダイカスト・鋼
電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)2400
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
ノスタルジックにきらめくフィラメントランプと、水平垂直に伸びる金色アームのシンプルな構成。スケルトン空間やインダストリアルテイストなど、こだわりの空間を個性的に演出します
色金色ヘアラインメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)115.4
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)285
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
モダンとクラシックが繊細な融合を魅せるスタイリッシュな意匠。クールな煌めきとエレガントな趣が静かなハーモニーを奏でます
材質グローブ:アクリル(透明・カット模様入)
色クロームメッキ
材質(本体)鋼・真鍮
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
色モカブラウン色古味
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
アームを動かすことでフォルムが変わる個性的なあかり。大胆に見せた骨組みと、使い込んだ味わいを持つ表情が、圧倒的な存在感を放ちます。一本ずつアームを動かしてお好みの形をつくることができます
色真鍮古味
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)2400
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
色モカブラウン色古味
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.7
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)188
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
空間を浮遊する彫刻的な光のシルエット。クリスタルのようにきらめくクリアカバーが洗練された空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可
取付簡易取付A
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(サテンゴールド色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(透明)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
クロームメッキのクールで優美なライン。大粒のクリスタルガラスで飾ったハイグレードなシャンデリアです。
仕様調光器:別売
材質セード:ガラス(透明)、飾:クリスタルガラス
取付簡易取付A
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
色温度(K)2700
幅(Φmm)620
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.2
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)
色真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
仕様電動昇降機装置:対応型
材質グローブ:ガラス(ケシ)
色真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
幅(Φmm)500
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)45
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売
材質飾:強化ガラス(透明)
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
仕様電動昇降機装置:対応型
材質グローブ:ガラス(ケシ)
色真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
幅(Φmm)394
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)45
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい。落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
色マットホワイト
高さ(mm)101
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)285
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.9
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色(リモコン)
調光の可否調光:可、調光器:不可
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(乳白・透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)141
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:ねじ込式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)
色真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。
仕様調光器:別売
材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)
高さ(mm)554
材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)
電圧(V)100
全高(mm)695~2054
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
LED光源だからこそできる、斬新な意匠と発光感が美しいあかり。高演色LED「R15 クラス2」にリニューアルしました。
仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)106
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)188
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
仕様電動昇降機装置:対応型
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)444
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)45
仕様電動昇降機装置:対応型
材質グローブ:ガラス(ケシ)
色真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)45
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:別売
材質セード:アクリル(乳白・透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)141
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:ねじ込式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。多彩なあかりを簡単操作できます
材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)
色ホワイトブロンズメッキ
取付簡易取付A
高さ(mm)188
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.9
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-5・フルカラー調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい。落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。