シャンデリア :「60W LED電球」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
8(4)
10(7)
12(4)
14(3)
ODELIC(オーデリック)シャンデリア
仕様電動昇降機装置:対応型 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) オフホワイト 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 幅(Φmm)444 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)285 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
モダンとクラシックが繊細な融合を魅せるスタイリッシュな意匠。クールな煌めきとエレガントな趣が静かなハーモニーを奏でます
材質グローブ:アクリル(透明・カット模様入) クロームメッキ 材質(本体)鋼・真鍮 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)285 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色(リモコン) 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
モダンとクラシックが繊細な融合を魅せるスタイリッシュな意匠。クールな煌めきとエレガントな趣が静かなハーモニーを奏でます
材質グローブ:アクリル(透明・カット模様入) クロームメッキ 材質(本体)鋼・真鍮 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付 モカブラウン色古味 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックA取付 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
仕様電動昇降機装置:対応型 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) オフホワイト 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)444 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付 モカブラウン色古味 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい。落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ) ホワイトブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)188 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。多彩なあかりを簡単操作できます
材質セード:ガラス(ケシ・部分透明) ホワイトブロンズメッキ 取付簡易取付A 高さ(mm)188 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.9 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可 材質セード:ガラス(乳白) 質量(kg)12.4 高さ(mm)824 材質(本体)ステンレス(黒色メタリック) 種類器具:LED電球一般形7.2W×7(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)50.4 幅(Φmm)1000 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)81 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 適用畳数~10畳
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ) 真鍮ブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:別売 材質セード:アクリル(透明) 取付簡易取付A 高さ(mm)110 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 電圧(V)100 全高(mm)400~1675 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) マットホワイト 高さ(mm)101 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可 材質セード:ガラス(乳白) 質量(kg)12.4 高さ(mm)824 材質(本体)ステンレス(黒色メタリック) 種類器具:LED電球一般形8.4W×7(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)58.8 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)1000 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)63 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4400 調光率(%)連続調光100-5・調色 適用畳数~10畳
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ) 真鍮ブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)188 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C 材質鋼(マットブラック色) 幅(mm)Φ800 質量(kg)7 高さ(mm)388 取付方式簡易取付A 定格消費電力(W)67.2 色温度(K)2400 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)77(100V) 別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)5560 調光率(%)連続100-5、調色 適用畳数~14
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。多彩なあかりを簡単操作できます
材質セード:ガラス(乳白ケシ) マットホワイト 取付簡易取付A 高さ(mm)101 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.3 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
仕様電動昇降機装置:対応型 材質グローブ:ガラス(ケシ) 真鍮ブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい。落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ) ホワイトブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:不可 材質セード:アクリル(透明) 取付簡易取付A 高さ(mm)110 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 電圧(V)100 全高(mm)400~1675 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)