シャンデリア :「LED 6000」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「適用畳数」から絞り込む
12(8)
14(13)
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア
ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C
材質鋼(マットブラック色)
幅(mm)Φ800
質量(kg)7
高さ(mm)388
取付方式簡易取付A
定格消費電力(W)67.2
色温度(K)2400
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)77(100V)
別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)5560
調光率(%)連続100-5、調色
適用畳数~14
1台
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
空間を広く照らすリング状の光
ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)Φ600
構造虫が入りにくい
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス
取付方式簡易取付A
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき
ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)Φ623
質量(kg)6
高さ(mm)86
取付方式簡易取付A
全高(mm)550~1700
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
LED光源だからこそできる、斬新な意匠と発光感が美しいあかり。高演色LED「R15 クラス2」にリニューアルしました。
仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)106
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
仕様調光器:別売
取付簡易取付A
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
色サテンゴールド
材質(本体)アルミ管・鋼
電圧(V)100
起動形式位相制御
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.7
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)93
可動範囲(°)下アーム:90
クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
仕様調光器:不可
取付簡易取付A
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
色マットブラック
材質(本体)アルミ管・鋼
電圧(V)100
起動形式位相制御
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)93
可動範囲(°)下アーム:90
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
色マットブラック
材質(本体)アルミ管・鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)93
可動範囲(°)下アーム:90
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム。調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです。虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別器具:LED一体型
質量(kg)6.5
取付グローブ:回転
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
柄乳白色プリント
光源色電球色~昼光色
材質(枠)アクリル
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム。調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです。虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別器具:LED一体型
質量(kg)6.5
取付グローブ:回転
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
柄乳白色プリント
光源色電球色~昼光色
材質(枠)アクリル
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
色サテンゴールド
材質(本体)アルミ管・鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.2
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)93
可動範囲(°)下アーム:90
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい。落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)188
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)
色真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売
材質飾:強化ガラス(透明)
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)
色真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)188
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
空間を浮遊する彫刻的な光のシルエット。クリスタルのようにきらめくクリアカバーが洗練された空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可
取付簡易取付A
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(サテンゴールド色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(透明)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい。落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。