絞り込み
機能
  • その他(8)
  • タイマー付ON-OFF(12)
  • 人感センサ(34)
  • 明るさセンサ(39)
  • 点灯保持時間調整機能(1)
  • 点灯照度調整機能(44)
光色
  • 昼白色(2)
  • 電球色(304)
色(本体)
  • グレー(3)
  • ゴールド(1)
  • シルバー(31)
  • ブラウン(10)
  • ブラック(41)
  • ホワイト(25)
  • レッド(1)
消費電力(W)
  • 5未満(141)
  • 5~10未満(205)
  • 10~20未満(19)
光束(Lm)
  • 1000未満(135)
  • 1000~2000未満(1)
電圧(V)
  • 24(1)
  • 100(143)
  • 200(1)
  • 242(1)
24・100・200・242
調光の可否
  • ×(126)
  • (3)
×・○
色温度(K)
  • 3000未満
  • 3000~5000未満(43)
  • 5000以上(94)
演色指数(Ra)
  • 80未満(8)
  • 80~90未満(195)
  • 90以上(100)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(115)
  • コイズミ(小泉成器)(110)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • DAIKO(大光電機)(29)
  • 山田照明(17)
  • 東芝ライテック(6)
  • 三菱電機(4)
  • TOKISTAR(1)
ODELIC(オーデリック)・コイズミ(小泉成器)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・山田照明・東芝ライテック・三菱電機・TOKISTAR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
その他(8)
タイマー付ON-OFF(12)
人感センサ(34)
明るさセンサ(39)
点灯保持時間調整機能(1)
点灯照度調整機能(44)
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄
勝手口灯 防雨型 コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型コイズミ(小泉成器)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から11日以内出荷
いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
LEDポーチライト60形 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト60形Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)68取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から32日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.64取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付寸法(cm)壁面近接限度:30色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.62取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出:136オフホワイト取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間取付方向縦・横向き傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷から122日以内出荷
幅(mm)185アクリルカバー:透明・内面白塗装取付壁面・天井面取付専用高さ(mm)185電圧(V)100消費電力(W)6.1構造密閉型/防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)色(本体)プラスチック:プラチナメタリック明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)150タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.12色(本体)プラスチック:ホワイト明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)121センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
幅(mm)118寸法(mm)出:103質量(kg)0.8高さ(mm)294材質(本体)アクリル(乳白)電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプDAIKO(大光電機)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
欠品中
消費電力(W)7.5仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)幅(mm)114質量(kg)0.8高さ(mm)325奥行(mm)85光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)人感センサ付ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113質量(kg)0.9高さ(mm)301電池寿命(時間)40000色温度(K)2700演色指数(Ra)82電球の種類LED
高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト取付グローブ:ねじ込み式平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台取付面位置壁面・天井面取付兼用
壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%幅(mm)225質量(kg)2取付壁直付高さ(mm)225消費電力(W)5.1スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯全光束(Lm)178機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付きランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.9光源寿命40000時間LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)0.091(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白明るさ白熱電球40形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度調光の可否不可LED交換
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20WクラスODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)7.1色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプですコンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□103質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプDAIKO(大光電機)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付LEDLED交換可調光の可否
【全拡散タイプ】ガーデンライト コイズミ(小泉成器)【全拡散タイプ】ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)ポーチ灯コイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要色温度(K)2700光源寿命20000時間LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)人感センサー付アウトドアライトDAIKO(大光電機)
11,900税込13,090
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDユニットフラット形 ポーチ灯 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ポーチ灯東芝ライテック
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
色温度(K)2700光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
門柱灯 コイズミ(小泉成器)門柱灯コイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5質量(kg)0.9電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
アウトドアライト/フットライト DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライトDAIKO(大光電機)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)2.1取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)727取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き取付可能皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザインODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます 建築と同化する超薄型設計 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)54構造防雨・防湿型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光の可否不可LED交換可能
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296幅(mm)204質量(kg)1.6オフブラック取付ツマミネジ方式高さ(mm)128消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)21光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)105調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:120質量(kg)0.4取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)120材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄
防水パッキンレス型ポーチライト ODELIC(オーデリック)防水パッキンレス型ポーチライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型省施工で見た目もすっきりです
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□125取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザインエントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:117質量(kg)0.4マットシルバー材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨・防湿型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
調光の可否演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)6.8容量(VA)14電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当機能点灯照度調節機能付(暗・明)光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒保護構造防雨形幅(mm)140高さ(mm)285奥行(mm)85
ポーチライト