38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
タイマー付ON-OFF(13)
人感センサ
明るさセンサ(44)
点灯保持時間調整機能(2)
点灯照度調整機能(48)
その他(11)
幅(mm)180 高さ(mm)280 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)350 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上・シルバーメタリック塗装) 幅(mm)231 質量(kg)1.5 高さ(mm)241 奥行(mm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)320 アズワン品番64-9325-06 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。
消費電力(W)8.1 幅(mm)110 質量(kg)1 高さ(mm)122 奥行(mm)135 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)110 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、下面開放型、絶縁台不要、E型、防雨型 材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)144 質量(kg)1.8 高さ(mm)300 奥行(mm)184 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)320 アズワン品番64-9323-16 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
欠品中

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。
仕様調光器:不可 幅(mm)203 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.4 取付グローブ:化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G 光源寿命40000時間 光束(Lm)359 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 パネルガラス(透明・石目調) 調光の可否×
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)145 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)0.9 径(Φmm)75 取付方式工事 奥行(mm)194 電圧(V)100専用 消費電力(W)8.2 機能人感センサ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで 質量(kg)1.2 取付方式工事 電圧(V)100専用 消費電力(W)11.7×1 口金E26 機能照度センサ・人感センサ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)1000 適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ビーム球150W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面縦取付専用 定格固定出力 器具相当白熱電球40形器具相当 クラス40 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 材質本体:鋼板、セード:アクリル 乳白色消し塗装仕上
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用 光源色電球色 色温度(K)2700 定格固定出力 器具相当白熱電球40形器具相当 クラス40 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 グローブ種別アクリル 乳白色消し塗装仕上
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミポーチ灯
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)8.1 仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L 質量(kg)2.2 径(Φmm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)40.7 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)300 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)8.1 仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L 質量(kg)2.2 径(Φmm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)300 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色) 幅(mm)259 高さ(mm)285 奥行(mm)146 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)280 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾 幅(mm)284 高さ(mm)271 奥行(mm)158 色温度(K)2800 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)200 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、照度センサ付、点灯照度調節可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)100 質量(kg)0.6 高さ(mm)113 奥行(mm)124 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.3 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し) 幅(mm)113 奥行(mm)87 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)420 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 幅(mm)231 質量(kg)1.5 高さ(mm)241 奥行(mm)107 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)270 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上) 幅(mm)223 質量(kg)1.3 高さ(mm)238 奥行(mm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)385 アズワン品番64-9324-99 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

幅(mm)112 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色) 幅(mm)82 奥行(mm)95 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)280 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式 幅(mm)142 質量(kg)1 高さ(mm)165 奥行(mm)115 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)590 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式 幅(mm)142 質量(kg)1.2 高さ(mm)167 奥行(mm)115 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.8 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)415 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)8.1 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)140 質量(kg)0.9 奥行(mm)130 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.6 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
消費電力(W)5.9 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 幅(mm)120 高さ(mm)385 奥行(mm)95 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込み式 幅(mm)240 質量(kg)1.1 高さ(mm)229 奥行(mm)346 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取) 幅(mm)164 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、LE、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)146 質量(kg)1.6 高さ(mm)295 奥行(mm)251 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)410 アズワン品番64-9323-12 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色) 幅(mm)190 質量(kg)2.2 色温度(K)2800 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm)128 高さ(mm)319 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、E型、動作連動、防雨型、動作連動適合品/AU45496L・AU45498L・AU45500L・AU45502L 幅(mm)104 質量(kg)1.2 高さ(mm)207 奥行(mm)157 機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)390 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)8.1 幅(mm)104 質量(kg)1.2 高さ(mm)207 奥行(mm)157 機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
材質白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色) 幅(mm)208 奥行(mm)120 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)270 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、裏ネジ式 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白) 幅(mm)185 質量(kg)1.4 高さ(mm)200 奥行(mm)93 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度切替可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)27.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)220 アズワン品番64-9324-93 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷