「機能」から絞り込む
タイマー付ON-OFF(13)
人感センサ(38)
明るさセンサ(44)
点灯保持時間調整機能
点灯照度調整機能(48)
その他(8)
幅(mm)185
取付ネジ込み方式
高さ(mm)185
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
色(本体)プラスチック:プラチナメタリック
光色昼白色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
可動範囲(°)センサ(全方向):20
デザインシリーズ
器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)115
質量(kg)1.1
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)322
タイプペア点灯可能型/点灯省エネ型
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
適合負荷LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る)
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)104
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)176
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。