243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
タイマー付ON-OFF(11)
人感センサ(33)
明るさセンサ(38)
点灯保持時間調整機能(2)
点灯照度調整機能(42)
その他(6)
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-5~45 消費電力(W)10以下 定格電圧(V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時) 使用電球口金E26 LED電球 A形(別売) 防塵防水性能IP44 設置場所屋外用/防雨型 取扱説明書(3.41MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0 光源寿命30000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.62 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト60形
電圧(V)100 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:167 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)□120 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.5 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電圧(V)100 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310 幅(mm)97 質量(kg)0.9 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)197 材質(本体)アルミ(オフブラック) 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)51.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)258 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)横壁:15
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)143 寸法(mm)出:98 質量(kg)0.5 材質(本体)アクリル 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.7 高さ(mm)380 奥行(mm)141 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)645 アズワン品番64-9324-84 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
消費電力(W)5.8 材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き 質量(kg)2 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型LEDランプLDA6(E17) アズワン品番64-9319-14
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

コイズミ門柱灯
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.5 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)120 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 材質(カバー)アクリル(透明・泡入) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296 幅(mm)204 質量(kg)1.6 オフブラック 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)128 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)21 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(パネル)アクリル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)105 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)横壁:15
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144 質量(kg)0.9 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)147 消費電力(W)6.1 構造防雨型 センサーなし 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)123 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140 質量(kg)0.8 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)145 消費電力(W)6.1 構造防雨型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 色(本体)プラスチック:ホワイト 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)121 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED一体型 幅(mm)□255 寸法(mm)出:75 質量(kg)1.3 電圧(V)100 消費電力(W)9.8 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさFCL30W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□103 質量(kg)0.7 材質(本体)ステンレス 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)140 高さ(mm)285 奥行(mm)85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.1 容量(VA)11 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 保護構造防雨・防湿形 仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 幅(mm)140 高さ(mm)275 奥行(mm)85
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)110 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70% 幅(mm)225 質量(kg)2 取付壁直付 高さ(mm)225 消費電力(W)5.1 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 全光束(Lm)178 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.9 光源寿命40000時間 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)0.091(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白 明るさ白熱電球40形1灯器具相当 可動範囲(センサ)全方向20度 調光の可否不可 LED交換
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます 屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です 対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます 人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信) 種別LED一体型 構造防雨型、Bluetoothアンテナ付 定格消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 別売品番【タブレット】RC913 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり 趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G カバー面取りガラス(透明) 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 構造防雨型 色温度(K)2700 固定方法アンカーボルト固定式 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-5調光可能
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.64 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 寸法(cm)壁面近接限度:30 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(パネル)アクリル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 190mmタイプ ブロックの高さ「190mm」と厚み「120mm」に合わせたタイプ。
幅(mm)120 質量(kg)0.5 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)190 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)67 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)120 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)335 取付面位置壁面・据置取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換可能
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 120mmキューブタイプ 各寸法をブロックの厚み「120mm」に合わせたキューブタイプ。
幅(mm)120 質量(kg)0.4 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)120 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)120 演色指数(Ra)高演色90 取付面位置壁面・据置取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140 質量(kg)0.8 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)150 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.12 色(本体)プラスチック:ホワイト 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)121 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.6 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117 寸法(mm)出:123 取付化粧ネジ式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)29 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)