ポーチライト :「プラ枠」の検索結果
「機能」から絞り込む
明るさセンサ(6)
点灯照度調整機能(5)
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.62
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
設備照明コーディネートシリーズ
光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144
質量(kg)0.9
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)147
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.13
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.64
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
寸法(cm)壁面近接限度:30
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
デザインシリーズ
ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。
繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
消費電力(W)6.1
構造防雨型/密閉型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213
質量(kg)0.8
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
消費電力(W)6.1
構造防雨型/密閉型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。
繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
色アクリルカバー:乳白
取付壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
設備照明コーディネートシリーズ
光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144
質量(kg)0.9
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)150
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)123
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
取付壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。