8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
明るさセンサ(3)
点灯保持時間調整機能(2)
点灯照度調整機能(4)
その他(1)
シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70% 幅(mm)225 質量(kg)2 取付壁直付 高さ(mm)225 消費電力(W)5.1 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 全光束(Lm)178 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.9 光源寿命40000時間 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)0.091(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白 明るさ白熱電球40形1灯器具相当 可動範囲(センサ)全方向20度 調光の可否不可 LED交換
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ 正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。 シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)147 質量(kg)1.9 アクリルカバー:透明 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)445 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) タイプ点灯省エネ型 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)42.4 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.078 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)196 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)212 取付面位置壁面専用取り付け型 LED交換可能 可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
幅(mm)185 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 色(本体)プラスチック:プラチナメタリック 光色昼白色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ 器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)115 質量(kg)1.1 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)322 タイプペア点灯可能型/点灯省エネ型 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 適合負荷LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る) 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)104 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)176 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能 可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)