ポーチライト :「型取り器具」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11 光源色昼白色 幅(mm)110 質量(kg)1.8 高さ(mm)670 材質(本体)プラスチック 奥行(mm)121 電圧(V)100 全光束(Lm)1062 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 光源寿命40000(光束維持率70%) 入力電流(A)0.21(100V時) 色(本体)ホワイト 色(カバー)乳白 デザインCasual 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1門柱灯電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)316 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1アッパーライト
エコ商品
仕様消費効率:26.6 lm/W、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白、床埋込型、ステンレス製、Ra80、40形電球1灯器具相当、床面取付専用、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ケーブル別売、金属車両や重量運搬車および一般乗用車の通る場所には設置不可、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式床埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)114.4 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷