絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • コイズミ(小泉成器)(10)
  • 山田照明(3)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
  • 東芝ライテック(2)
機能
  • その他(1)
  • 明るさセンサ(12)
  • 点灯保持時間調整機能(2)
  • 点灯照度調整機能(13)
光色
  • 昼白色(7)
  • 電球色(27)
消費電力(W)
  • 5未満(13)
  • 5~10未満(21)
光束(Lm)
  • 1000未満(14)
色(本体)
  • シルバー(6)
  • ブラック(7)
  • ホワイト(4)
シルバー・ブラック・ホワイト
電圧(V)
  • 100(16)
100
色温度(K)
  • 3000未満(29)
  • 5000以上(7)
3000未満・5000以上
調光の可否
  • ×(28)
×
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(23)
  • 90以上(6)
80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポーチライト :「壁用」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
その他(1)
明るさセンサ(12)
点灯保持時間調整機能(2)
点灯照度調整機能(13)
ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)75電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)65トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)78配光タイプ拡散タイプLED交換不可
壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%幅(mm)225質量(kg)2取付壁直付高さ(mm)225消費電力(W)5.1スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯全光束(Lm)178機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付きランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.9光源寿命40000時間LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)0.091(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白明るさ白熱電球40形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度調光の可否不可LED交換
LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1門柱灯電球色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)111光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)7.1色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト・勝手口灯 Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
アクリルカバー:乳白取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)6.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
幅(mm)185取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型色温度(K)5000材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11色(本体)プラスチック:プラチナメタリック光色昼白色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可可動範囲(°)センサ(全方向):20
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296幅(mm)204質量(kg)1.6オフブラック取付ツマミネジ方式高さ(mm)128消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)21光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)105調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310幅(mm)97質量(kg)0.9アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)197材質(本体)アルミ(オフブラック)消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)258調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15
表札灯 Panasonic(パナソニック)表札灯Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
全配光で表札をやわらかく照らす壁付けタイプ。
仕様LED・電源ブロック:内蔵幅(mm)79質量(kg)0.5高さ(mm)79消費電力(W)2.2構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:透明つや消しランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.045光色電球色明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)100演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)20取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ全配光タイプ(拡散)LED交換不可
MODULE LIGHT ポーチライト Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 145mmキューブタイプ 塗り壁仕上げのブロックの厚みに合わせたサイズ。
幅(mm)145質量(kg)0.6アクリルカバー:乳白取付ネジ方式高さ(mm)145消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)145演色指数(Ra)高演色90取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可LED交換可能
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144質量(kg)0.9取付ツマミネジ方式高さ(mm)150タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)123センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)150タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.12色(本体)プラスチック:ホワイト明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)121センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
デザインシリーズ 器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)115質量(kg)1.1アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)322タイプペア点灯可能型/点灯省エネ型消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る)入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)104演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)176取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
62日以内出荷
デザインシリーズ 正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。 シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)147質量(kg)1.9アクリルカバー:透明取付ツマミネジ方式高さ(mm)445材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)タイプ点灯省エネ型消費電力(W)5構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)42.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.078光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)196演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)212取付面位置壁面専用取り付け型LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
デザインシリーズ ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。 繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)213タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)108センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)213タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)108センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
LEDポーチライト Panasonic(パナソニック)LEDポーチライトPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
消費電力(W)5.2種別密閉型、防雨型材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル幅(mm)122質量(kg)1.3高さ(mm)320電球LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当演色指数(Ra)83
外壁用特集
おすすめ人気ランキング
ポーチライト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら