ポーチライト :「外壁用」の検索結果
関連キーワード
Home Archi(ホームアーキ)アッパーライト。ドラマチックに照らし上げる光。植栽、外壁などのライトアップに。土中やコンクリートに埋設できる密閉型です。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%
材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白
取付床埋込型、床面取付専用
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.6
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)114.4
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
LED交換可能(LED電球)
1台
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。