ポーチライト :「感知器 取付」の検索結果
関連キーワード
「機能」から絞り込む
明るさセンサ(6)
点灯照度調整機能(6)
設備照明コーディネートシリーズ
明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)150
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.12
色(本体)プラスチック:ホワイト
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)121
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
設備照明コーディネートシリーズ
光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144
質量(kg)0.9
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)150
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)123
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。
ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185
質量(kg)0.6
取付ネジ込み方式
高さ(mm)185
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。
ファサードをスタイリッシュに演出します。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)185
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。
繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。