13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
明るさセンサ(6)
点灯照度調整機能(5)
Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.62 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

電圧(V)100 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144 質量(kg)0.9 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)147 消費電力(W)6.1 構造防雨型 センサーなし 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)123 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色
電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯
アクリルカバー:乳白 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.64 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 寸法(cm)壁面近接限度:30 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(パネル)アクリル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。 繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213 質量(kg)0.8 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144 質量(kg)0.9 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)150 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)123 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。 繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)