ポーチライト :「色評価用」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75 質量(kg)0.4 取付壁直付型 高さ(mm)75 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 入力電流(A)(100V時)0.045 光束(Lm)65 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)78 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)アッパーライト。ドラマチックに照らし上げる光。植栽、外壁などのライトアップに。土中やコンクリートに埋設できる密閉型です。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70% 材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白 取付床埋込型、床面取付専用 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数Ra80 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)26.6 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)114.4 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 LED交換可能(LED電球)
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷