ポーチライト :「表札灯」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「光束(Lm)」から絞り込む
1000未満(6)
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)110
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390
質量(kg)1.2
高さ(mm)45
消費電力(W)3.1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)5.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.06
光色電球色
明るさ10形電球2灯器具相当
出しろ(mm)88
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)17
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)111
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm)175
質量(kg)0.5
高さ(mm)77
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)22.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)45
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)50
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
全配光で表札をやわらかく照らす壁付けタイプ。
仕様LED・電源ブロック:内蔵
幅(mm)79
質量(kg)0.5
高さ(mm)79
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:透明つや消し
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)100
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)20
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ全配光タイプ(拡散)
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75
質量(kg)0.4
取付壁直付型
高さ(mm)75
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)29.5
入力電流(A)(100V時)0.045
光束(Lm)65
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)78
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。