21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
明るさセンサ(7)
点灯照度調整機能(7)
Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390 質量(kg)1.2 高さ(mm)45 消費電力(W)3.1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)5.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.06 光色電球色 明るさ10形電球2灯器具相当 出しろ(mm)88 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)17 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144 質量(kg)0.9 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)147 消費電力(W)6.1 構造防雨型 センサーなし 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)123 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140 質量(kg)0.8 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)150 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.12 色(本体)プラスチック:ホワイト 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)121 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W)5.2 種別密閉型、防雨型 材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 幅(mm)122 質量(kg)1.3 高さ(mm)320 電球LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)2700 センサー探知範囲全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W)33.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表札灯
出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm)175 質量(kg)0.5 高さ(mm)77 消費電力(W)2.2 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)22.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.045 光色電球色 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)45 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)50 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144 質量(kg)0.9 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)150 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)123 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.6 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
幅(mm)185 アクリルカバー:透明・内面白塗装 取付壁面・天井面取付専用 高さ(mm)185 電圧(V)100 消費電力(W)6.1 構造密閉型/防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 色(本体)プラスチック:プラチナメタリック 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140 質量(kg)0.8 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)145 消費電力(W)6.1 構造防雨型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 色(本体)プラスチック:ホワイト 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)121 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯
アクリルカバー:乳白 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。 繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ スリムなデザインで、さまざまなエクステリアスタイルに調和します。
幅(mm)122 質量(kg)1.5 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)320 材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック) 消費電力(W)4.5 構造防雨型/密閉型 センサーなし 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)154 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.6 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表札灯
全配光で表札をやわらかく照らす壁付けタイプ。
仕様LED・電源ブロック:内蔵 幅(mm)79 質量(kg)0.5 高さ(mm)79 消費電力(W)2.2 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:透明つや消し ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.045 光色電球色 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)100 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)20 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ全配光タイプ(拡散) LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。 繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213 質量(kg)0.8 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75 質量(kg)0.4 取付壁直付型 高さ(mm)75 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 入力電流(A)(100V時)0.045 光束(Lm)65 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)78 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)