「機能」から絞り込む
タイマー付ON-OFF(6)
人感センサ(6)
明るさセンサ(6)
点灯照度調整機能(6)
外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)
質量(kg)1
径(Φmm)140
奥行(mm)130
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59
光源寿命40000時間
光束(Lm)260
アズワン品番64-9319-29
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024
質量(kg)1.8
径(Φmm)230
奥行(mm)124
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)155
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
仕様調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
色(セード)透明
消費電力(W)7.1
ランプLED電球60形相当(E17)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
幅(mm)110
質量(kg)0.6
高さ(mm)112
奥行(mm)118
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)22.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)135
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)170
高さ(mm)293
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
仕様調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス
幅(mm)Φ90
色(パネル)透明消し
消費電力(W)7.1
ランプLED電球60形相当(E17)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
仕様調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
色(セード)透明
消費電力(W)7.1
ランプLED電球60形相当(E17)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)
幅(mm)208
高さ(mm)271
奥行(mm)120
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)190
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)
幅(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024
質量(kg)1.8
径(Φmm)230
奥行(mm)112
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)190
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
幅(mm)280
質量(kg)3.8
高さ(mm)455
奥行(mm)280
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
キャブタイヤケーブル(m)6
演色指数(Ra)84
材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)164
質量(kg)1.6
高さ(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)180
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾
幅(mm)284
高さ(mm)271
奥行(mm)158
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)200
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)
幅(mm)82
奥行(mm)95
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)
幅(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)
幅(mm)190
質量(kg)2.2
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。