ポーチライト :「浴室照明器具」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形) 高さ(mm)175 取付方式工事 奥行(mm)93 電圧(V)100専用 消費電力(W)5 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDユニット交換型 適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 高さ(mm)120 取付方式工事 奥行(mm)148 電圧(V)100専用 口金E17 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)313 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
質量(kg)1.3 高さ(mm)124 径(Φmm)300 取付方式工事 電圧(V)100 消費電力(W)7.8 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.2 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨・防湿 光束(Lm)602 適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超広角フットライト。足下の安心安全を確保する光。最小限のエネルギー消費で最大限の安心安全。配光制御により、余分な光の抑制と広い照射範囲を両立しました。従来より少ない台数で、コンパクトなスペースへの設置が可能です。超広角フットライトは、わずかな開口の発光セードの中に通路照明に最適な角度に設置された超小型LEDスポットが配置されています。これまでのフットライトでは不可能であった均斉度が高く、広範囲に明るい照射が可能です。
幅(mm)260 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:リブ入りアクリル(フロスト) 質量(kg)0.6 高さ(mm)60 取付方式工事 奥行(mm)4 電圧(V)100~240 消費電力(W)5.3 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)80 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.7 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)152 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷