ポーチライト :「かめ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「機能」から絞り込む
人感センサ(1)
その他(1)
別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面取付兼用
調光の可否不可
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。
仕様調光器:不可
幅(mm)203
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.4
取付グローブ:化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
光源寿命40000時間
光束(Lm)359
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
パネルガラス(透明・石目調)
調光の可否×
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。
幅(mm)150
寸法(mm)(出)200
質量(kg)1.5
取付グローブ:化粧ネジ式
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
パネルガラス(透明ケシ)
定格光束(Lm)122
プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト。狭い玄関周りにもすっきり納まります。
適合別売絶縁台:PF298W
幅(mm)154
寸法(mm)(出)207
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます。
適合別売絶縁台:PF220B
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)1.6
取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具60W相当
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです
人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)25(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます
建築と同化する超薄型設計
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)54
構造防雨・防湿型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。