5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ポーチライト
コンパクトなボディを包むフレームは堅牢かつ上質感のあるアルミダイカスト製。様々なスタイルに調和するデザインです
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□115 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)338 幅(mm)125 質量(kg)1 材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ) 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)240 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
フレームと一体化した前面パネルに意匠を凝らしたコンパクトキューブ。スクエアに並ぶ窓から透過する光がエントランスの質感を高めます
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□115 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
鋳物フレームからこぼれる光が印象深いモダンな行灯。ホテルや旅館、店舗のアプローチや和住宅の庭園灯として、日本情緒が薫る美しい景観を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)□180 質量(kg)4.5 高さ(mm)380 材質(本体)アルミ鋳物 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型・二重絶縁構造 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 演色指数(Ra)94
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
細い角フレームで構成されたスケルトンデザインのポーチライト。ブラックやグレーの外装材を用いたシンプルなエクステリアにおすすめです。別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます。
幅(mm)140 寸法(mm)出:111 質量(kg)1.5 高さ(mm)296 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)8.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)41
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)