人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
軒下取付専用のポーチライト
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
取付方式クローブ:ねじ込式
構造防雨型
定格消費電力(W)6.5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)16(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付、軒下取付専用
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面取付兼用
調光の可否不可
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます
建築と同化する超薄型設計
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)54
構造防雨・防湿型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能
調光の可否不可
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)340
幅(mm)125
質量(kg)1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)338
幅(mm)125
質量(kg)1
材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ)
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)240
調光の可否不可
エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト
取付グローブ:ねじ込み式
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
取付面位置壁面・天井面取付兼用
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型
質量(kg)1.6
高さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。