絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • コイズミ(3)
  • 山田照明(1)
光色
  • 昼白色(35)
  • 昼黒色(1)
  • 温白色(16)
  • 電球色(46)
消費電力(W)
  • 5未満(13)
  • 5~10未満(33)
  • 10~20未満(10)
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
電圧(V)
  • 100(27)
色温度(K)
  • 3000未満(46)
  • 3000~5000未満(16)
  • 5000以上(35)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調光の可否
  • ×(21)
×
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(5)
  • 90以上(38)
80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(31)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポーチライト :「天井取付用」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト取付グローブ:ねじ込み式平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台取付面位置壁面・天井面取付兼用
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)2.1取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)727取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き取付可能皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイルODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20WクラスODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ100質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)187構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
塩害地向け仕様 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付傾斜天井取付:可能(~90°)構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)300幅(mm)160質量(kg)1.2取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)116構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF323B演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)68取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ317質量(kg)1.1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)100取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)8.7ランプの種類LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFCL20W相当演色指数(Ra)80取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付専用の防雨型シーリングライトです 屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L幅(mm)Φ145カバーガラス(ケシ)質量(kg)1高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)502調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置天井面取付可能
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています 高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ145質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング 拡散光カバータイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング 拡散光カバータイプODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します 肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型長さ(mm)194幅(mm)64カバーアクリル(透明ケシ)質量(kg)0.8高さ(mm)70構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング バッフルタイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング バッフルタイプODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します まぶしさを抑えるバッフルタイプ 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型長さ(mm)194幅(mm)64質量(kg)0.7取付傾斜天井取付:可能(~45°)高さ(mm)70構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)338幅(mm)125質量(kg)1材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ)構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)240調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)340幅(mm)125質量(kg)1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザインODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます 建築と同化する超薄型設計 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)54構造防雨・防湿型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可
オーデリック LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです
種別LED電球シャンデリア球状4.8W×2(E17)No.253E1幅(mm)Φ276カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)1.5取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)116材質(本体)アルミダイカスト(黒色)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)9.6色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具40W×2灯相当別売品番【絶縁台】PF218B演色指数(Ra)80定格光束(Lm)469調光の可否不可
LEDポーチライト ODELIC(オーデリック)LEDポーチライトODELIC(オーデリック)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)527電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
LEDエクステリアライト ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
ランプ交換型でΦ100mmという小型化を実現。洗練されたエクステリアと調和します。
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)73種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
5,398税込5,938
1台
翌々日出荷
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷
繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。
仕様調光器:不可質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)120種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式材質(カバー)アクリル(透明・泡入)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。
仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨・防湿型色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□162寸法(mm)出:151質量(kg)0.8取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:120質量(kg)0.4取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)120材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出:136オフホワイト取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間取付方向縦・横向き傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:74質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)285材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)□255寸法(mm)出:75質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□125質量(kg)0.5取付ねじ込式高さ(mm)140材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:100質量(kg)0.6取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)190材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)、連動可能ランプ高演色LED幅(Φmm)275光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザインエントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:117質量(kg)0.4マットシルバー材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨・防湿型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
フレームと一体化した前面パネルに意匠を凝らしたコンパクトキューブスクエアに並ぶ窓から透過する光がエントランスの質感を高めます
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□115材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトなボディを包むフレームは堅牢かつ上質感のあるアルミダイカスト製様々なスタイルに調和するデザインです
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□115材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です
材質グローブ:アクリル幅(mm)127寸法(mm)出:142質量(kg)0.7取付ねじ込式高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
別売センサー対応シンプルと個性の共存を追求したフォルムとマテリアルは、時代とスタイルを超える新たなスタンダードを創り出しますシンプルな造形の中に感じる象徴的なアクセント
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)寸法(mm)出:173質量(kg)0.7取付ねじ込式高さ(mm)132材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨型首振角度(°)100ランプ高演色LED幅(Φmm)118材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)180調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
ポーチライト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら